AIR HANDLER 2GGW7 ไส้กรอง 20 x 20 x 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไส้กรอง |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 95% |
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | 1.50 "สุขา |
กรอบ | ใช่ |
วัสดุกรอบ / ส่วนหัว | เหล็กต้านทานการกัดกร่อน |
ส่วนหัว | เดียว |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.65 "สุขา |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 625 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 250 องศา F |
พื้นที่สื่อ | 85 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 14 |
ความลึกที่กำหนด | 12 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 20x20x12 |
ความสูงที่กำหนด | 20 " |
ความกว้างที่กำหนด | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8421990080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกที่กำหนด | ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | กรอบ | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ความต้านทานเริ่มต้น | ชิ้น | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGW3 | 12 " | 1.50 "สุขา | ใช่ | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.65 "สุขา | ไส้กรอง | 1 | ฿11,881 | |
2GGX2 | 6" | 1.50 "สุขา | ใช่ | 24x24x6 | 24 " | 24 " | 0.65 "สุขา | ไส้กรอง | 1 | ฿7,612 | |
2GGX6 | 6" | 1.50 "สุขา | ใช่ | 20x24x6 | 20 " | 24 " | 0.65 "สุขา | ไส้กรอง | 2 | ฿7,172 | |
2GGY 1 | 6" | 1.50 "สุขา | ใช่ | 12x24x6 | 12 " | 24 " | 0.65 "สุขา | ไส้กรอง | 1 | ฿6,053 | |
2GGY 5 | 6" | 1.50 "สุขา | ใช่ | 20x20x6 | 20 " | 20 " | 0.65 "สุขา | ไส้กรอง | 1 | ฿9,546 | |
2GGY 9 | 12 " | 1.50 "สุขา | ใช่ | 24x24x12 | 24 " | 24 " | 0.65 "สุขา | ไส้กรอง | 1 | ฿11,109 | |
2GGZ4 | 12 " | 1.50 "สุขา | ใช่ | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.65 "สุขา | ไส้กรอง | 1 | ฿10,831 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.