Air Handler 2jua6 | Rigid Cell Filter 12 X 24 X 6 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2JUA6 ตัวกรองเซลล์แข็ง 12 x 24 x 6 นิ้ว | เอซีทูเอฟวีแอล

AIR HANDLER 2JUA6 แผ่นกรองเซลล์แข็ง 12 x 24 x 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2FVL รุ่น: 2JUA6

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿5,547 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองเซลล์แข็ง
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
ประสิทธิภาพการกรองลด 85%
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ1.50 "สุขา
วัสดุกรอบ / ส่วนหัวไม่มีส่วนหัว
ส่วนหัวไม่มี
ความต้านทานเริ่มต้น0.68 "สุขา
แม็กซ์ การไหลของอากาศ500 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
พื้นที่สื่อ15 ตารางฟุต
เมิร์ฟ13
ความลึกที่กำหนด6"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด12x24x6
ความสูงที่กำหนด12 "
ความกว้างที่กำหนด24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.67
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวกรองที่กำหนดความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำความต้านทานเริ่มต้นความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดชิ้นแม็กซ์ การไหลของอากาศแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
AIR HANDLER 2GGL9 ตลับกรอง 20 x 24 x 12 นิ้ว | เอบี9วายซีเอ็น 2GGL920x24x121.50 "สุขา0.50 "สุขา20 "24 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที250 องศา F฿11,298
AIR HANDLER 2GGN4 ตลับกรอง 20 x 20 x 12 นิ้ว | AB9YCT 2GGN420x20x121.50 "สุขา0.50 "สุขา20 "20 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที250 องศา F฿10,004
AIR HANDLER 2GGN8 ตลับกรอง 24 x 24 x 6 นิ้ว | AB9YCW 2GGN824x24x61.50 "สุขา0.50 "สุขา24 "24 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที250 องศา F฿7,870
AIR HANDLER 2GGP3 ตลับกรอง 20 x 24 x 6 นิ้ว | AB9YCY 2GGP320x24x61.50 "สุขา0.50 "สุขา20 "24 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที250 องศา F฿7,113
AIR HANDLER 2GGP7 ตลับกรอง 12 x 24 x 6 นิ้ว | เอบี9วายดีซี 2GGP712x24x61.50 "สุขา0.50 "สุขา12 "24 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที250 องศา F฿5,635
AIR HANDLER 2GGR2 ตลับกรอง 20 x 20 x 6 นิ้ว | เอบีไนน์ 2GGR220x20x61.50 "สุขา0.50 "สุขา20 "20 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที250 องศา F฿6,732
AIR HANDLER 2GGR6 ไส้กรอง 24 x 24 x 12 นิ้ว | AB9YDJ 2GGR624x24x121.50 "สุขา0.50 "สุขา24 "24 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที250 องศา F฿11,475

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2JUA6 แผ่นกรองเซลล์แข็ง 12 x 24 x 6 นิ้ว
฿5,547 / หน่วย