AIR HANDLER 2JUC5 แผ่นกรองชนิดแข็ง 20 x 20 x 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองเซลล์แข็ง |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 85% |
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | 1.50 "สุขา |
วัสดุกรอบ / ส่วนหัว | เหล็กต้านทานการกัดกร่อน |
ส่วนหัว | ไม่มี |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.50 "สุขา |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 500 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
พื้นที่สื่อ | 33 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 13 |
ความลึกที่กำหนด | 12 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 20x20x12 |
ความสูงที่กำหนด | 20 " |
ความกว้างที่กำหนด | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | ความต้านทานเริ่มต้น | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ชิ้น | แม็กซ์ การไหลของอากาศ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGL9 | 20x24x12 | 1.50 "สุขา | 0.50 "สุขา | 20 " | 24 " | ไส้กรอง | 625 เฟรมต่อนาที | 250 องศา F | ฿10,815 | |
2GGN4 | 20x20x12 | 1.50 "สุขา | 0.50 "สุขา | 20 " | 20 " | ไส้กรอง | 625 เฟรมต่อนาที | 250 องศา F | ฿9,997 | |
2GGN8 | 24x24x6 | 1.50 "สุขา | 0.50 "สุขา | 24 " | 24 " | ไส้กรอง | 625 เฟรมต่อนาที | 250 องศา F | ฿7,862 | |
2GGP3 | 20x24x6 | 1.50 "สุขา | 0.50 "สุขา | 20 " | 24 " | ไส้กรอง | 625 เฟรมต่อนาที | 250 องศา F | ฿6,990 | |
2GGP7 | 12x24x6 | 1.50 "สุขา | 0.50 "สุขา | 12 " | 24 " | ไส้กรอง | 625 เฟรมต่อนาที | 250 องศา F | ฿5,635 | |
2GGR2 | 20x20x6 | 1.50 "สุขา | 0.50 "สุขา | 20 " | 20 " | ไส้กรอง | 625 เฟรมต่อนาที | 250 องศา F | ฿6,732 | |
2GGR6 | 24x24x12 | 1.50 "สุขา | 0.50 "สุขา | 24 " | 24 " | ไส้กรอง | 625 เฟรมต่อนาที | 250 องศา F | ฿10,922 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.