Air Handler 2juf9 | Rigid Cell Filter 24 X 24 X 6 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2JUF9 ตัวกรองเซลล์แข็ง 24 x 24 x 6 นิ้ว | เอซีทูเอฟดับบลิว

AIR HANDLER 2JUF9 แผ่นกรองเซลล์แข็ง 24 x 24 x 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2FWA รุ่น: 2JUF9
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
฿521 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 2
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองเซลล์แข็ง
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
ประสิทธิภาพการกรองลด 55%
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ1.50 "สุขา
วัสดุกรอบ / ส่วนหัวไม่มีส่วนหัว
ส่วนหัวไม่มี
ความต้านทานเริ่มต้น0.29 "สุขา
แม็กซ์ การไหลของอากาศ500 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
พื้นที่สื่อ25 ตารางฟุต
เมิร์ฟ10
ความลึกที่กำหนด6"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด24x24x6
ความสูงที่กำหนด24 "
ความกว้างที่กำหนด24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.87
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้านทานเริ่มต้นพื้นที่สื่อขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดราคา
AIR HANDLER 2GHU6 ตัวกรองเซลล์แข็ง 24 x 24 x 6 นิ้ว | AB9YJG 2 ชั่วโมง 60.32 "สุขา25 ตารางฟุต24x24x624 "฿618
AIR HANDLER 2JTX5 ตัวกรองเซลล์แข็ง 12 x 24 x 6 นิ้ว | เอซีทูฟุม 2JTX50.20 "สุขา13 ตารางฟุต12x24x612 "฿519
AIR HANDLER 2JTY2 ตัวกรองเซลล์แข็ง 24 x 24 x 6 นิ้ว | เอซีทูฟู 2JTY20.32 "สุขา25 ตารางฟุต24x24x624 "฿618

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2JUF9 แผ่นกรองเซลล์แข็ง 24 x 24 x 6 นิ้ว
฿521 / หน่วย