AIR HANDLER 2JVA8 Pocket Air Filter Synthetic 20 x 24 x 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเป๋ากรองอากาศ |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
CFM ความจุ | 1200 |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 95% |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1 "สุขา |
วัสดุกรอบ | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี |
ขนาดกรอบ | 13 / 16 " |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.45 "สุขา |
วัสดุ | สังเคราะห์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
สีของสื่อ | สีเหลือง |
เมิร์ฟ | 14 |
ความลึกที่กำหนด | 36 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 20x24x36 |
ความสูงที่กำหนด | 20 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
จำนวนกระเป๋า | 5 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | CFM ความจุ | ความต้านทานเริ่มต้น | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | จำนวนกระเป๋า | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVX1 | 24x24x22 | 2000 | 0.55 "สุขา | 24 " | 24 " | 10 | ไฟเบอร์กลาส | 150 องศา F | ฿5,459 | |
2DVX2 | 24x24x30 | 2000 | 0.45 "สุขา | 24 " | 24 " | 10 | ไฟเบอร์กลาส | 150 องศา F | ฿6,245 | |
2 3 ปี XNUMX | 20x24x22 | 1200 | - | 20 " | 24 " | 8 | สังเคราะห์ | 150 องศา F | ฿3,621 | |
2GFK7 | 24x24x15 | 2000 | 0.58 "สุขา | 24 " | 24 " | 10 | ไฟเบอร์กลาส | 150 องศา F | ฿4,657 | |
2GGG4 | 24x24x10 | 2000 | 0.98 "สุขา | 24 " | 24 " | 6 | สังเคราะห์ | 150 องศา F | ฿2,720 | |
2GGV6 | 20x24x22 | 1200 | - | 20 " | 24 " | 5 | ไฟเบอร์กลาส | 150 องศา F | ฿3,931 | |
2GGW6 | 12x24x22 | 1000 | - | 12 " | 24 " | 4 | ไฟเบอร์กลาส | 150 องศา F | ฿4,016 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.