AIR HANDLER 2JVK9 Link กรองอากาศ 20 x 56 นิ้วความยาว 56 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิงค์กรองแอร์ |
Air Flow | 375 เฟรมต่อนาที |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 30% |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1 "สุขา |
ประเภทกรอบ | ลวดความร้อนภายในปิดผนึกภายในชั้น |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.21 "สุขา |
วัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
จำนวนลิงค์ | 1 |
เร่ | 1 |
ความสูงของส่วน | 20 " |
ความยาวมาตรา | 56 " |
ส่วนต่อกล่อง | 1 |
ความหนา | 1" |
ความยาวรวม | 56 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.