Air Handler 2te94 | ไส้กรองอากาศ 16 X 20 X 1 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2TE94 กรองอากาศ 16 x 20 x 1 นิ้ว | AC3GJA

AIR HANDLER 2TE94 กรองอากาศ 16 x 20 x 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3GJA รุ่น: 2TE94
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
฿1,993 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 2
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศ
Air Flow350 เฟรมต่อนาที
วัสดุกั้นอลูมิเนียมตาข่าย
ความต้านทานเริ่มต้น0.40 "สุขา
ความลึกที่กำหนด1"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด16x20x1
ความสูงที่กำหนด16 "
ความกว้างที่กำหนด20 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)51.82
ความกว้างของเรือ (ซม.)40.64
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นAir Flowความต้านทานเริ่มต้นความลึกที่กำหนดขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
AIR HANDLER 2GGP6 กรองอากาศ 16 x 20 x 1/2 นิ้ว | เอบี9วายดีบี 2GGP6300 เฟรมต่อนาที0.05 "สุขา1 / 2 "16x20x1 / 216 "20 "฿2,810
AIR HANDLER 2GGR1 กรองอากาศ 16 x 25 x 1/2 นิ้ว | AB9YDD 2GGR1300 เฟรมต่อนาที0.05 "สุขา1 / 2 "16x25x1 / 216 "25 "฿3,137
AIR HANDLER 2GGR5 กรองอากาศ 20 x 20 x 1/2 นิ้ว | AB9YDH 2GGR5300 เฟรมต่อนาที0.05 "สุขา1 / 2 "20x20x1 / 220 "20 "฿3,097
AIR HANDLER 2GGR9 กรองอากาศ 20 x 25 x 1/2 นิ้ว | AB9YDK 2GGR9300 เฟรมต่อนาที0.05 "สุขา1 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "฿3,500
AIR HANDLER 2GGT4 กรองอากาศ 24 x 24 x 1/2 นิ้ว | AB9YDM 2GGT4300 เฟรมต่อนาที0.05 "สุขา1 / 2 "24x24x1 / 224 "24 "฿3,809
AIR HANDLER 2GGT8 กรองอากาศ 20 x 25 x 1 นิ้ว | เอบี9วายดีพี 2GGT8300 เฟรมต่อนาที0.05 "สุขา1"20x25x120 "25 "฿2,628
AIR HANDLER 2GGU3 กรองอากาศ 24 x 24 x 1 นิ้ว | AB9YDT 2GGU3300 เฟรมต่อนาที0.05 "สุขา1"24x24x124 "24 "฿2,764

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2TE94 กรองอากาศ 16 x 20 x 1 นิ้ว
฿1,993 / หน่วย