AIR HANDLER 33E897 ไส้กรองจีบคาร์บอน 12 x 24 x 1
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไส้กรองคาร์บอน |
Air Flow | 250 |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1.0 |
กรอบ | ใช่ |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.33 |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 250 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 |
ความลึกที่กำหนด | 1" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 12x24x1 |
ความสูงที่กำหนด | 12 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
พรีฟิลเตอร์ | ถูกจีบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | Air Flow | ความต้านทานขั้นสุดท้าย | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | กรอบ | ความต้านทานเริ่มต้น | แม็กซ์ การไหลของอากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JRZ8 | 20x20x1 | - | 1.00 "สุขา | 20 " | 20 " | ไม่ | - | 500 เฟรมต่อนาที | ฿993 | |
2JTA5 | 16x20x1 | - | 1.00 "สุขา | 16 " | 20 " | ไม่ | - | 500 เฟรมต่อนาที | ฿841 | |
2JTC8 | 12x24x1 | - | 1.00 "สุขา | 12 " | 24 " | ไม่ | - | 500 เฟรมต่อนาที | ฿846 | |
2JUR5 | 24x24x1 | - | 1.00 "สุขา | 24 " | 24 " | ไม่ | - | 500 เฟรมต่อนาที | ฿1,331 | |
2JUT4 | 25x25x1 | - | 1.00 "สุขา | 25 " | 25 " | ไม่ | - | 500 เฟรมต่อนาที | ฿1,935 | |
33E898 | 20x24x1 | 250 | 1.0 | 20 " | 24 " | ใช่ | 0.33 | 250 | ฿1,703 | |
33E899 | 24x24x1 | 250 | 1.0 | 24 " | 24 " | ใช่ | 0.33 | 250 | ฿2,280 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.