AIR HANDLER 33E953 ตัวกรองจีบขนาดเล็ก 14 x 20 x 2 Merv 11
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศ Minipleat |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
สิ่งที่แนบมาของชุดกรอง | กรอบกระดานเครื่องดื่ม |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1.0 "สุขา |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.27 "สุขา |
วัสดุ | สื่อสังเคราะห์ 100% |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 985 cfm |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
พื้นที่สื่อ | 150 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 11 |
ความลึกที่กำหนด | 2" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 14x20x2 |
ความสูงที่กำหนด | 14 " |
ความกว้างที่กำหนด | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แม็กซ์ การไหลของอากาศ | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
33E950 | 845 cfm | 10x20x2 | 10 " | 20 " | ฿4,569 | |
33E951 | 915 cfm | 12x20x2 | 12 " | 20 " | ฿4,225 | |
33E954 | 1405 cfm | 14x25x2 | 14 " | 25 " | ฿5,288 | |
33E955 | 1345 cfm | 15x20x2 | 15 " | 20 " | ฿5,155 | |
33E956 | 1445 cfm | 16x16x2 | 16 " | 16 " | ฿5,155 | |
33E958 | 1440 cfm | 16x24x2 | 16 " | 24 " | ฿4,978 | |
33E959 | 1465 cfm | 16x25x2 | 16 " | 25 " | ฿5,200 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.