AIR HANDLER 33NR89 ไส้กรองอากาศ Minipleat 12 x 24 x 6 Merv 14
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศ Minipleat |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 95% |
สิ่งที่แนบมาของชุดกรอง | กรอบพลาสติก |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1.0 "สุขา |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.30 "สุขา |
วัสดุ | สื่อสังเคราะห์ 100% |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 500 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
พื้นที่สื่อ | 57 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 14 |
ความลึกที่กำหนด | 6" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 12x24x6 |
ความสูงที่กำหนด | 12 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.53 |
รหัส HS | 8421398090 |
รุ่น | พื้นที่สื่อ | Air Flow | ประสิทธิภาพการกรอง | เมิร์ฟ | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ชม. 73 | - | 500 cfm | ลด 95% | 14 | 11.5 " | 12x24x12 | 12 | 24 | ฿11,494 | |
33NR88 | 125 ตารางฟุต | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 95% | 14 | 6" | 24x24x6 | 24 " | 24 " | ฿12,013 | |
33NR90 | 125 ตารางฟุต | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 95% | 14 | 6" | 24x24x6 | 24 " | 24 " | ฿12,800 | |
33NR91 | 57 ตารางฟุต | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 95% | 14 | 6" | 12x24x6 | 12 " | 24 " | ฿10,039 | |
33NR92 | 125 ตารางฟุต | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 65% | 11 | 6" | 24x24x6 | 24 " | 24 " | ฿12,104 | |
33NR93 | 57 ตารางฟุต | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 65% | 11 | 6" | 12x24x6 | 12 " | 24 " | ฿10,039 | |
33NR94 | 125 ตารางฟุต | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 65% | 11 | 6" | 24x24x6 | 24 " | 24 " | ฿12,374 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.