AIR HANDLER 3DVP7 Pocket Air Filter ไฟเบอร์กลาส 24 x 24 x 15 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเป๋ากรองอากาศ |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
CFM ความจุ | 2000 |
ประสิทธิภาพการกรอง | เพื่อ 90% 95 |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1 "สุขา |
วัสดุกรอบ | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี |
ขนาดกรอบ | 13 / 16 " |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
สีของสื่อ | ส้ม |
เมิร์ฟ | 14 |
ความลึกที่กำหนด | 15 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 24x24x15 |
ความสูงที่กำหนด | 24 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
จำนวนกระเป๋า | 8 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM ความจุ | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | จำนวนกระเป๋า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3DVP5 | 1000 | 24x12x15 | 12 " | 4 | ฿3,061 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.