AIR HANDLER 499J37 แผ่นกรองอากาศมินิจีบ, ขนาด 20 x 24 x 2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศ |
ความลึกจริง | 1 7 / 8 " |
ความสูงจริง | 19 1 / 2 " |
ความกว้างจริง | 23 3 / 8 " |
การก่อสร้าง | กาว |
อย่างมีประสิทธิภาพ | % 80 85 ไป% |
อัตราการไหล | 1000 ซม |
วัสดุกรอบ | พลาสติก |
วัสดุปะเก็น | ยาง |
วัสดุ | สังเคราะห์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 160 องศา ฉ |
สูงสุด ความเร็ว | 625 เฟรมต่อนาที |
พื้นที่สื่อ | 44 ตารางฟุต |
สีของสื่อ | ขาว |
ความลึกที่กำหนด | 2" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 20 "x 24" x 2 " |
ความสูงที่กำหนด | 20 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
สไตล์ | กล่อง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.