AIR HANDLER 5E898 Slim Line Minipleat 24 x 24 x 4 เมิร์ฟ 14
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศ Minipleat |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
ประสิทธิภาพการกรอง | % 90 95 ไป% |
สิ่งที่แนบมาของชุดกรอง | โครงเหล็ก |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1.5 "สุขา |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.82 "สุขา |
วัสดุ | สื่อสังเคราะห์ 100% |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 2000 cfm |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา F |
พื้นที่สื่อ | 52 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 14 |
ความลึกที่กำหนด | 4" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 24x24x4 |
ความสูงที่กำหนด | 24 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประสิทธิภาพการกรอง | ความต้านทานเริ่มต้น | แม็กซ์ การไหลของอากาศ | พื้นที่สื่อ | เมิร์ฟ | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E895 | % 80 85 ไป% | 0.79 "สุขา | 2000 cfm | 52 ตารางฟุต | 13 | 24x24x4 | 24 " | ฿8,260 | |
5E896 | % 80 85 ไป% | 0.79 "สุขา | 1920 cfm | 44 ตารางฟุต | 13 | 20x24x4 | 20 " | ฿8,009 | |
5E897 | % 80 85 ไป% | 0.79 "สุขา | 1000 cfm | - | 13 | 12x24x4 | 12 " | ฿7,745 | |
5E899 | % 90 95 ไป% | 0.82 "สุขา | 1920 cfm | 44 ตารางฟุต | 14 | 20x24x4 | 20 " | ฿6,152 | |
5E900 | % 90 95 ไป% | 0.82 "สุขา | 1000 cfm | - | 14 | 12x24x4 | 12 " | ฿7,451 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.