AIR HANDLER 6B623 ไมโครไฟเบอร์ Hepa Flt 11-3 / 8 x 23-3 / 8 x 11-1 / 2
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไมโครไฟเบอร์ HEPA กรองอากาศ |
ความลึกจริง | 11.5 " |
ความสูงจริง | 11.375 " |
ความกว้างจริง | 23.375 " |
Air Flow | 1820 cfm |
ประสิทธิภาพ DOP | ลด 95% |
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | 2.00 "สุขา |
ความต้านทานเริ่มต้น | 1 "สุขา |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.66 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงจริง | ความกว้างจริง | Air Flow | ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | ความต้านทานเริ่มต้น | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 กขช 5 | - | - | 2400 cfm | 2.40 "สุขา | 0.86 "สุขา | 250 องศา F | ฿44,128 | |
6B619 | 24 " | 24 " | 1900 cfm | 2.00 "สุขา | 1 "สุขา | 200 องศา F | ฿25,423 | |
6B620 | 23.375 " | 23.375 " | 1900 cfm | 2.00 "สุขา | 1 "สุขา | 200 องศา F | ฿26,933 | |
6B621 | 12 " | 24 " | 1820 cfm | 2.00 "สุขา | 1 "สุขา | 200 องศา F | ฿20,677 | |
6B622 | 12 " | 12 " | 450 cfm | 2.00 "สุขา | 1 "สุขา | 200 องศา F | ฿22,489 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.