Air Handler 6b706 | ไส้กรองไฟฟ้าสถิต 24 X 12 X 2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 6B706 ไส้กรองไฟฟ้าสถิต 24 x 12 x 2 นิ้ว | AE7XMZ

AIR HANDLER 6B706 แผ่นกรองอากาศไฟฟ้าสถิต 24 x 12 x 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7XMZ รุ่น: 6B706
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
฿5,975 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิต
Air Flow300 เฟรมต่อนาที
ประสิทธิภาพการกรองลด 90%
ความต้านทานขั้นสุดท้าย1 "สุขา
ประเภทกรอบเหล็กชุบสังกะสี
ความต้านทานเริ่มต้น0.25 "สุขา
แม็กซ์ การไหลของอากาศ1388 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
ความลึกที่กำหนด2"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด12x24x2
ความสูงที่กำหนด12 "
ความกว้างที่กำหนด24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.51
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้านทานขั้นสุดท้ายความต้านทานเริ่มต้นแม็กซ์ การไหลของอากาศความลึกที่กำหนดขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
AIR HANDLER 2DYK7 กรองอากาศไฟฟ้าสถิต 20 x 12 x 2 นิ้ว | เอบี9เอ็มเอฟเจ 2 7 ปี XNUMX0.5 "สุขา0.18 "สุขา1200 เฟรมต่อนาที2"12x20x212 "20 "฿4,428
AIR HANDLER 5W894 กรองอากาศไฟฟ้าสถิต 20 x 16 x 1 นิ้ว | AE6ZFZ 5W8941 "สุขา0.18 "สุขา1200 เฟรมต่อนาที1"16x20x116 "20 "฿4,412
AIR HANDLER 5W895 กรองอากาศไฟฟ้าสถิต 25 x 16 x 1 นิ้ว | AE6ZGA 5W8951 "สุขา0.18 "สุขา1200 เฟรมต่อนาที1"16x25x116 "25 "฿4,472
AIR HANDLER 5W896 กรองอากาศไฟฟ้าสถิต 20 x 20 x 1 นิ้ว | AE6ZGB 5W8961 "สุขา0.18 "สุขา1200 เฟรมต่อนาที1"20x20x120 "20 "฿4,850
AIR HANDLER 5W897 กรองอากาศไฟฟ้าสถิต 25 x 20 x 1 นิ้ว | AE6ZGC 5W8971 "สุขา0.18 "สุขา1200 เฟรมต่อนาที1"20x25x120 "25 "฿5,332
AIR HANDLER 5W898 กรองอากาศไฟฟ้าสถิต 20 x 16 x 2 นิ้ว | AE6ZGD 5W8981 "สุขา0.25 "สุขา1388 เฟรมต่อนาที2"16x20x216 "20 "฿4,857
AIR HANDLER 5W899 กรองอากาศไฟฟ้าสถิต 25 x 16 x 2 นิ้ว | AE6ZGE 5W8991 "สุขา0.25 "สุขา1388 เฟรมต่อนาที2"16x25x216 "25 "฿5,315

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 6B706 แผ่นกรองอากาศไฟฟ้าสถิต 24 x 12 x 2 นิ้ว
฿5,975 / หน่วย