Air Handler 6b852 | ไส้กรองถ่านกัมมันต์ 18 X 24 X 2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 6B852 ไส้กรองอากาศถ่านกัมมันต์ 18 x 24 x 2 | AE7XUL

AIR HANDLER 6B852 ไส้กรองอากาศคาร์บอนที่เปิดใช้งาน 18 x 24 x 2

In Stock
รายการ: AE7XUL รุ่น: 6B852
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
฿8,065 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไส้กรองอากาศรังผึ้งถ่านกัมมันต์
Air Flow250 เฟรมต่อนาที
ความต้านทานขั้นสุดท้าย1.00 "สุขา
กรอบใช่
ความต้านทานเริ่มต้น0.48 "สุขา
แม็กซ์ การไหลของอากาศ500 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
ความลึกที่กำหนด2"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด18x24x2
ความสูงที่กำหนด18 "
ความกว้างที่กำหนด24 "
พรีฟิลเตอร์ถูกจีบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)59.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)44.45
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • กิจกรรม CCL4 (0.6)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกที่กำหนดขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
AIR HANDLER 6B846 ไส้กรองอากาศถ่านกัมมันต์ 25 x 25 x 2 | AE7XUF 6B8462"25x25x225 "25 "฿9,831
AIR HANDLER 6B856 ไส้กรองอากาศถ่านกัมมันต์ 16 x 24 x 1 | AE7XUP 6B8561"16x24x116 "24 "฿6,215
AIR HANDLER 6B857 ไส้กรองอากาศถ่านกัมมันต์ 16 x 16 x 1 | AE7XUQ 6B8571"16x16x116 "16 "฿5,380
AIR HANDLER 6B861 ไส้กรองอากาศถ่านกัมมันต์ 14 x 25 x 1 | AE7XUU 6B8611"14x25x114 "25 "฿5,785
AIR HANDLER 6B869 ไส้กรองอากาศถ่านกัมมันต์ 10 x 10 x 1 | AE7XVA 6B8691"10x10x110 "10 "฿4,236
AIR HANDLER 6W735 ไส้กรองอากาศถ่านกัมมันต์ 12 x 24 x 1 | AF2NJG 6W7351"12x24x112 "24 "฿4,884
AIR HANDLER 6W736 ไส้กรองอากาศถ่านกัมมันต์ 16 x 20 x 1 | AF2NJH 6W7361"16x20x116 "20 "฿5,135

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 6B852 ไส้กรองอากาศคาร์บอนที่เปิดใช้งาน 18 x 24 x 2
฿8,065 / หน่วย