AIR KING 9106 พัดลมตั้งโต๊ะ สั่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว 3 สปีด 120v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมตั้งโต๊ะ |
Air Flow | 1710/1500/1330 ลบ.ม. |
แอมป์ | 0.71/0.54/0.48 |
ประเภทแบริ่ง | แขนเสื้อ |
ใบมีด Dia | 16 " |
วัสดุใบมีด | โพรพิลีน |
ขนาดตัวนำ | 18 AWG |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 22.5 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 17.75 " |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
จำนวนใบมีด | 3 |
จำนวนตัวนำ | 3 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
สั่น / ไม่สั่น | ที่สั่น |
รอบต่อนาที | 1545/1394/1244 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
วัตต์ | 77/65/57 |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สั่น / ไม่สั่น | Air Flow | แอมป์ | รอบต่อนาที | วัตต์ | ความกว้าง | ใบมีด Dia | วัสดุป้องกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9154 | ที่สั่น | 490/410 ลบ.ม. | 0.57/0.39 | 2449/1883 | 37/27 | 8.12 " | 9" | เหล็ก | ฿3,179 | ||
9146 | ไม่สั่น | 190/90 ลบ.ม. | 0.19/0.14 | 2020/1740 | 12/9 | 7.75 " | 6" | เหล็ก, พลาสติก | ฿1,652 | ||
9102 | ที่สั่น | 930/780/620 ลบ.ม. | 0.4/0.3/0.27 | 1450/1300/1090 | 39/35/32 | 10.5 " | 12 " | เหล็ก | ฿3,471 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.