Air King 9146 | พัดลมตั้งโต๊ะ Non-osc 6 นิ้ว 2-spd 120v | 4c796 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR KING 9146 พัดลมตั้งโต๊ะ Non-osc 6 นิ้ว 2-spd 120v | AD6WJX 4C796

AIR KING 9146 พัดลมตั้งโต๊ะ Non-osc 6 นิ้ว 2-spd 120v

In Stock
รายการ: AD6WJX รุ่น: 9146ข้ามอ้างอิง: 4C796
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
฿1,652 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมตั้งโต๊ะ
Air Flow190/90 ลบ.ม.
แอมป์0.19/0.14
ประเภทแบริ่งแขนเสื้อ
ใบมีด Dia6"
วัสดุใบมีดโพรพิลีน
ขนาดตัวนำ18 AWG
ความยาวสายไฟ6ft
วัสดุป้องกันเหล็ก, พลาสติก
ความสูง9.375 "
Hz60
ความยาว6.125 "
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
จำนวนใบมีด3
จำนวนตัวนำ3
จำนวนความเร็ว2
สั่น / ไม่สั่นไม่สั่น
รอบต่อนาที2020/1740
แรงดันไฟฟ้า120V
วัตต์12/9
ความกว้าง7.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8414519090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสั่น / ไม่สั่นAir Flowแอมป์รอบต่อนาทีวัตต์ความกว้างใบมีด Diaวัสดุป้องกันราคา
AIR KING 9154 พัดลมตั้งโต๊ะสั่นเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว 2 สปีด 120v | AD6WGN 4C523 9154ที่สั่น490/410 ลบ.ม.0.57/0.392449/188337/278.12 "9"เหล็ก฿3,179
AIR KING 9102 พัดลมตั้งโต๊ะสั่น 12 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 สปีด 120v | AD7AUL 4DA35 9102ที่สั่น930/780/620 ลบ.ม.0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "เหล็ก฿3,471
AIR KING 9106 พัดลมตั้งโต๊ะสั่น 16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 สปีด 120v | AD7AUM 4DA36 9106ที่สั่น1710/1500/1330 ลบ.ม.0.71/0.54/0.481545/1394/124477/65/5712 "16 "เหล็ก฿4,381

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR KING 9146 พัดลมตั้งโต๊ะ Non-osc 6 นิ้ว 2-spd 120v
฿1,652 / หน่วย