AIR KING 9166 Fanwhole House20 ใน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมทั้งบ้าน |
แอมป์ | 1.4/1.2/1.0 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM สูง | 3560 |
CFM ต่ำ | 2510 |
CFM ปานกลาง | 3120 |
คุ้มครอง | 1000 ตารางฟุต |
ความลึก | 11 " |
RPM ของพัดลม | 1600/1450/1100 |
พอดี | Windows 27 ถึง 38 W x 26 1/4 H |
ความสูง | 26.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
สถานที่ติดตั้ง | หน้าต่าง |
จำนวนใบมีด | 3 |
ระยะ | 1 |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ใบพัด Dia | 20 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ความเร็ว | ย้อนกลับได้ 3 |
ชนิดภาพเขียน | ติดหน้าต่าง |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 170/145/115 |
ความกว้าง | 26.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.12 |
รหัส HS | 8414510090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.