AIR KING 9566 Blower Portable Safety สีเหลือง 115 V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมโบลเวอร์แบบพกพา |
แอมป์ | 0.95/0.80/0.70 |
CFM สูง | 350 |
CFM ต่ำ | 250 |
CFM ปานกลาง | 300 |
ขนาดตัวนำ | 14 AWG |
สีที่อยู่อาศัย | ความปลอดภัยสีเหลือง |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 14.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 13 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พลาสติก ABS |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 11 " |
Hz | 60 |
มอเตอร์ HP | 1/13 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ปลั๊ก GFCI 5-15P |
จำนวนใบมีด | 56 |
จำนวนตัวนำ | 3 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
ความสูงของเต้าเสียบ | 4" |
ความกว้างขาออก | 8" |
ความสูงโดยรวม | 14.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 " |
ความกว้างโดยรวม | 11 " |
ระยะ | เดียว |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
วัสดุใบพัด | เอบีเอส |
ชนิดภาพเขียน | 3 ความเร็ว, ยูทิลิตี้การหมุน, ความปลอดภัยสีเหลือง |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.