AIR SCIENCE ตู้เก็บกรอง 34T
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองตู้เก็บของ |
CFM | 250 |
ตามมาตรฐาน | 61010 UL |
ความลึก | 24 " |
ประเภทตัวกรอง | คาร์บอน |
ความสูง | 79 " |
HP | 0.4 |
ความสูงภายใน | 64 " |
ความยาวภายใน | 33 " |
ความกว้างภายใน | 23 " |
วัสดุ | โพลีโพรพีลีนอะคริลิค |
จำนวนตัวกรองที่ต้องการ | 1 |
ขนาดการเปิด | 60 " |
ความสูงโดยรวม | 79 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 34 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115V / 60 เฮิร์ตซ์ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 115 |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 135 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8421398005 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.