AIR SCIENCE ตู้เก็บของกรอง 34S
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองตู้เก็บของ |
CFM | 250 |
ตามมาตรฐาน | 61010 UL |
ความลึก | 20 " |
ประเภทตัวกรอง | คาร์บอน |
ความสูง | 29 " |
HP | 0.4 |
ความสูงภายใน | 16 " |
ความยาวภายใน | 33 " |
ความกว้างภายใน | 19 " |
วัสดุ | โพลีโพรพีลีนอะคริลิค |
จำนวนตัวกรองที่ต้องการ | 1 |
ขนาดการเปิด | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 29 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 34 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115V / 60 เฮิร์ตซ์ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 115 |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8421398005 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.