AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-300 กระบอกลม, 2400 psi, เหล็ก
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกลมหายใจ |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ลูกล้อหมุนด้านหน้า | 10 " |
ความยาว | 94 " |
ขนาดล้อหลัก | 21 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนที่จับ | 4 |
จำนวนท่อร่วมทางออก | 4 |
วัดความแรงบีบคั้น | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความสูงของรถพ่วง | 25 " |
ความกว้างของรถพ่วง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7311000090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความยาว | วัสดุ | วัดความแรงบีบคั้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-472 | สีเหลือง | - | เหล็ก | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿125,986 | ||
AC-87 | สีเทา | 34 " | คาร์บอนไฟเบอร์ | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿94,979 | ||
AC-60 | สีเทา | 34 " | อลูมิเนียม | 2216 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿34,716 | ||
AC-444 | สีเหลือง | - | เหล็ก | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿75,345 | ||
AC-509 | สีเหลือง | - | เหล็ก | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿162,618 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.