AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2PBP Hepa Pneumatic Vacuum, 2 แกลลอน ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่น HEPA |
รวมถึง | โครงแบ็คแพ็ค |
ชนิดเครื่องยนต์ | นิวเมติก |
ขนาด | 2 แกลลอน. |
ความจุถัง | 2 แกลลอน. |
วัสดุถัง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8508600000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ลิฟท์ดูด | ปริมาณลม | แอมป์ | วัสดุถัง | ลิฟท์น้ำ | วัตต์ | อัตราการไหล | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอวี-15 | 115 " | 115 CFM | 11A | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 1320W | - | - | ฿232,436 | ||
เอวี-15พี | - | - | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | - | - | ฿249,890 | ||
เอวี-15พีทีอี | - | - | 11A | เอทิลีน | 110 ฟุต | 1320W | 115 CFM | - | ฿127,709 | RFQ
| |
เอวี-2 | 84 " | 94 CFM | 7.5A | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 900W | - | - | ฿104,436 | ||
เอวี-2บีพี | - | - | 7.4A | เหล็กกล้าไร้สนิม | 84 ฟุต | 900W | 94 CFM | - | ฿104,436 | ||
เอวี-2พี | - | - | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | - | 10 ฟุต | ฿116,072 | ||
AV-4POLY | 84 " | 94 CFM | 7.5A | เอทิลีน | - | 900W | - | - | ฿75,345 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.