AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5P-CND เครื่องดูดฝุ่น Hepa แบบนิวเมติก, ถังสแตนเลส, 5 gal. ความจุ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่น HEPA |
ช่วงการไหล | 100 ถึง 170 CFM |
ความยาวสายดิน | 25 ฟุต |
ท่อภายใน Dia | 1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 10 ฟุต |
ขนาดท่อ | 1 1 / 2 " |
แรงดันขาเข้า | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด ลิฟท์น้ำ | 250 " |
ชนิดเครื่องยนต์ | นิวเมติก |
ระดับเสียง | 75 dBA ที่ 90 psi |
การไหลที่จำเป็น | 70 CFM |
ความจุถัง | 5 แกลลอน. |
วัสดุถัง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ลิฟท์น้ำ | 160 " |
รหัส HS | 8508600000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รวมถึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
AV-15P-ซีเอ็นดี | หัวมอเตอร์ สายดิน และเครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟที่เป็นอะลูมิเนียมทั้งหมด | ฿261,527 | RFQ
| |
AV-2P-ซีเอ็นดี | มอเตอร์, ฝาถัง, ตัวกรอง Hepa, ท่อนำไฟฟ้า, ด้ามแปรง, แปรงขัดพื้น และสายดินพร้อมที่หนีบ | ฿127,709 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.