AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-50 รถเข็น, 50 cfm, 125 psi, 4 ข้อต่อ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น |
ปริมาณลม | 79 CFM |
Air Flow | 79 cfm |
อัตราการไหลของอากาศ | 79 cfm |
แอมป์ | 1A |
จำนวนข้อต่อ | 4 |
วัดความแรงบีบคั้น | 0 ถึง 160 psi |
ลบอนุภาค | ไมครอน 5 |
แรงดันไฟฟ้า | 8 ถึง 16V DC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 55.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 9026208000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำนวนข้อต่อ | วัดความแรงบีบคั้น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
BA-100 | 4 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9V ซี | ฿241,180 | |
ธ -100-6 | 6 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9V ซี | ฿233,927 | |
ธ -100-8 | 8 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9V ซี | ฿239,018 | |
บีเอ-1ซีเอเอ | - | - | - | ฿96,472 | |
BA-30 | 2 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿190,909 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.