AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าสำหรับ 2 คน, 0 ถึง 15 psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดอากาศหายใจ |
ปริมาณลม | 9 CFM |
Air Flow | 9 CFM |
อัตราการไหลของอากาศ | 9 CFM |
แอมป์ | 9.2/4.8A |
ประเภทคลัป | แฮนเซน |
HP | 3/4 แรงม้า |
วัดความแรงบีบคั้น | 0 ถึง 15 psi |
แรงดันไฟฟ้า | 100 ถึง 115/ 208 ถึง 230V AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8414801690 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ก. ระบบปั๊มลมแวดล้อมโดยทั่วไปมี 1 ถึง 4 ช่องสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยหายใจแบบมีฮู้ดต้องใช้อากาศ 6 CFM ในขณะที่เครื่องช่วยหายใจของสายการบินไหลคงที่และแน่นกระชับนั้นต้องการอากาศ 4 CFM ผู้ใช้สามารถเพิ่มกระแสลมที่ต้องการของเครื่องช่วยหายใจด้วยจำนวนพนักงานที่สวมเครื่องช่วยหายใจเพื่อค้นหา CFM ที่ต้องการของระบบปั๊มลมแวดล้อม
A. ผู้ใช้ควรเลือกเครื่องช่วยหายใจที่เข้ากันได้กับระบบปั๊มลมรอบข้างแรงดันต่ำ พวกเขาควรดูคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องช่วยหายใจเพื่อเลือกข้อต่อสวมเร็วและท่อลมที่เชื่อมต่อกับปั๊มลม โดยปกติ ปั๊มลมทำงานโดยใช้สายยางที่มีความยาวไม่เกิน 50 ฟุต
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.