AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-103TCO Pump, คอมเพรสเซอร์บนถัง, CO Monitor, 140 ถึง 189 Deg. F มากถึง 2 คน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอัดอากาศ |
แอมป์ | 4.8/9.2A |
การกรอง | 0.5 ถึง 0.7 ไมครอน |
อัตราการไหล @ 10 psi | 9 CFM |
อัตราการไหล @ 4 psi | 9.5 CFM |
เวลา | 50/60เฮิรตซ์ |
แม็กซ์ ความดัน | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดดริปออฟ |
มอเตอร์ HP | 3/4 แรงม้า |
ชนิดเครื่องยนต์ | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
คนรับใช้ | 2 |
ระยะ | 1 |
ชั่วคราว พิสัย | 140 องศา ถึง 180 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ถังลมคู่พร้อมระบบตรวจสอบ CO |
แรงดันไฟฟ้า | 100 ถึง 115/ 208 ถึง 230V AC |
รหัส HS | 8414801690 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | อัตราการไหล @ 4 psi | การออกแบบตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | คนรับใช้ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บัค -173TCO | 7.2/14.4A | 15 CFM | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1 1/2 แรงม้า | 3 | 115/208 ถึง 230V AC | ฿294,272 | ||
บัค -203TCO | - | - | - | - | มากถึง 4 คน | 115/208 ถึง 230V AC | ฿354,272 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.