AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ปั๊ม BAC-17-3T, คอมเพรสเซอร์บนถัง, คนงานสูงสุด 3 คน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอัดอากาศ |
แอมป์ | 7.2/14.4A |
การกรอง | 0.5 ถึง 0.7 ไมครอน |
อัตราการไหล @ 15 psi | 12 CFM |
อัตราการไหล @ 4 psi | 15 CFM |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
แม็กซ์ ความดัน | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1 1/2 แรงม้า |
ชนิดเครื่องยนต์ | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
คนรับใช้ | 3 |
ระยะ | 1 |
ชั่วคราว พิสัย | 140 องศา ถึง 180 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ถังลมคู่แบบไม่มี CO Monitor |
แรงดันไฟฟ้า | 115/208 ถึง 230V AC |
รหัส HS | 8414801690 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | อัตราการไหล @ 15 psi | อัตราการไหล @ 4 psi | การออกแบบตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ชนิดเครื่องยนต์ | คนรับใช้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บัค -10-3T | 100 ถึง 115/ 208 ถึง 230V AC | 4.8/9.2A | - | 9.5 CFM | เปิดดริปออฟ | 3/4 แรงม้า | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 2 | ฿136,090 | RFQ
|
บัค -20-3T | 115/208 ถึง 230V AC | 9.4/18.9A | 16 CFM | 20 CFM | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ฮิตแรงม้า | นิวเมติก | 4 | ฿272,454 | RFQ
|
บัค -20P-3T | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ฿267,000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.