AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC พัดลมแกน ขนาด 12 นิ้ว 115V AC 60Hz สีส้ม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมแกน |
แอมป์ | 8.3A |
ความเร็วของโบลเวอร์ / พัดลม | รอบต่อนาที 3350 |
สี | ส้ม |
ท่อ Dia | 12 " |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 17 1 / 2 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พลาสติก |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 18 1 / 2 " |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 2348 CFM |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 15 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8414596590 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
CVF-12AC50 | 1956 CFM | AC 230V | ฿21,981 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.