AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PENB รถเข็นไฟฟ้า Alarm สายปรับได้ 4 สาย เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นกระบอกลม |
อัตราการไหลของอากาศ | 80 CFM |
วาล์วเลือดออก | ไม่ |
สายรัดกระบอก | 4 สายไนลอนปรับได้ |
ความลึก | 44 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ขนาดล้อหน้า | 16 " |
ประเภทล้อหน้า | นิวเมติก |
ความสูง | 58 " |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันขาออก | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดล้อหลัง | 10 " |
ประเภทล้อหลัง | นิวเมติก |
ล้อ/ลูกล้อ | ลูกล้อลม 10" (หลัง), ลูกล้อลม 16" (หน้า) |
ความกว้าง | 40 " |
รหัส HS | 9026208000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนม้วนท่อ | วาล์วเลือดออก | สายรัดกระบอก | วัดความแรงบีบคั้น | ขนาดล้อหลัง | ประเภทล้อหลัง | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAC-97ENB | - | - | - | 2400 Psi | - | - | - | - | ฿183,018 | RFQ
| |
EAC-97HENB | - | - | - | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | - | - | ฿203,381 | RFQ
| |
EAC-97HNB | - | ใช่ | 4 สายไนลอนปรับได้ | - | 6" | ดอกยางนุ่ม | 32 " | 41 " | ฿193,200 | ||
EAC-97NB | - | ไม่ | 4 สายไนลอนปรับได้ | - | 6" | ดอกยางนุ่ม | 32 " | 41 " | ฿177,927 | ||
EAC-97PHNB | - | ใช่ | 4 สายไนลอนปรับได้ | - | 10 " | นิวเมติก | 40 " | 44 " | ฿203,381 | ||
EAC-97PS2A | 2 อัตโนมัติ | - | แฝด | - | - | - | 40 " | 44 " | ฿330,654 | RFQ
| |
EAC-97PS3M | 1 คู่มือ | - | แฝด | - | - | - | 40 " | 44 " | ฿305,200 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.