AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FRAG-1 สถานีเติมน้ำมัน แบบตั้งพื้น 1 สูบ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีเติมการกระจายตัว |
ฐาน Dia | 16 " |
สำหรับใช้กับ | AC-60, AC-97, กระบอกสูบ SCBA/SCUBA |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
การติด | ชั้น |
รูยึด Dia. | 9 / 16 " |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนกระบอกสูบ | 1 |
ความสูงโดยรวม | 3" |
รหัสหลอด | 8" |
ความหนาของผนัง | 5 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 7306305090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
FRAG-2 | ฿163,363 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.