AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2LCYL รถเข็นกระบอกลม 2 สูบ 4500 psi เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นกระบอกลม |
สี | Black |
ความสูง | 41 " |
ถือ | (2) กระบอกสูบแรงดันสูง 4500 psi หรือ (2) กระบอกสูบแรงดันต่ำ 2216 psi |
ความยาว | 21 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนร้านค้า | 2 |
ความกว้าง | 16 " |
รหัส HS | 9026208000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ความลึก | ขนาด | ความสูง | ถือ | วัสดุ | จำนวนร้านค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็มพี-ทูเอช | 16 " | Black | - | - | 41 " | (2) ถังแรงดันสูง 4500 psi | อลูมิเนียม | 2 | ฿111,555 | ||
เอ็มพี-ทูเอช | 16 " | Black | - | - | 41 " | (2) ถังแรงดันสูง 4500 psi | อลูมิเนียม | 4 | ฿107,814 | ||
เอ็มพี-2แอล | 16 " | Black | - | - | 41 " | (2) ถังแรงดันต่ำ 2400 psi | อลูมิเนียม | 2 | ฿86,919 | ||
MP-2HCYL | 16 " | Black | - | - | 41 " | (2) กระบอกสูบแรงดันสูง 4500 psi หรือ (2) กระบอกสูบแรงดันต่ำ 2216 psi | อลูมิเนียม | 2 | ฿268,098 | RFQ
| |
MP-4HCYL | 16 " | Black | - | - | 41 " | (2) กระบอกสูบแรงดันสูง 4500 psi หรือ (2) กระบอกสูบแรงดันต่ำ 2216 psi | อลูมิเนียม | 4 | ฿436,210 | RFQ
| |
MP-2300ECY | 25 " | Black | 31 " | - | 48 " | 2 กระบอกสูบ | เหล็ก | - | ฿418,954 | RFQ
| |
MP-2300HCY | - | Black | - | 62 "x 25" x 30 " | - | 2 กระบอกสูบ | เหล็ก | - | ฿541,459 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.