AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-3 ถาดรองอากาศ 2 สูบ 4500 psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถาดกระบอกลม |
สี | ส้ม |
ความลึก | 6 1 / 2 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ถือ | (2) กระบอกสูบแรงดันสูง 2216/4500 psi |
ความยาว | 29 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ความดัน | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 9026208000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ถือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
พีเอเค-3HI | (2) ถังแรงดันสูง 4500 psi | ฿91,381 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.