AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-189 Saddle Vent, Industrial, Manhole, สีส้ม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อระบายน้ำ Saddle Vent |
OD ด้านล่าง | 8" |
อุณหภูมิความเปราะบาง | -158 องศา ฉ |
สี | ส้ม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8" |
ขาเข้า Dia | 8" |
ขนาดขาเข้า | 8" |
ความยาว | 43.5 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
วัสดุก่อสร้าง | เอทิลีน |
อุณหภูมิหลอมละลาย | 250 องศา ฉ |
เปิด Dia. | 8" |
OD เปิดสูงสุด | 8" |
UPC | 818276443335 |
ความกว้าง | 14.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 3917210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | เปิด Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SV-18912-O | ช่องระบายอากาศ | 12 " | ฿18,294 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.