AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50G พัดลมแกน, ขนาด 8 นิ้ว, 1/3 แรงม้า, 230V AC, 50Hz, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมแกน |
แอมป์ | 3A |
สี | สีแดง |
ท่อ Dia | 8" |
ความสูง | 14 2 / 5 " |
HP | 1/4 แรงม้า |
ความยาว | 28 3 / 10 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC |
รหัส HS | 8414596590 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.