AIRMASTER FAN 12210K Air Circulator, Beam, พร้อมโซ่ดึง, ใบพัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเวียนอากาศ |
ใบมีด Dia | 20 " |
คะแนนปัจจุบัน | 2.7 |
อัตราการไหล | 3637 ซม |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ประเภทยาม | ที่ใส่บานพับ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
จำนวนใบมีด | 3 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
กำลังไฟ | 1/3 |
ความเร็ว | 1150 Rpm |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ใบมีด Dia | ขนาด | อัตราการไหล | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
10101K | 24 " | 25 x 17 x 34 " | 5280 ซม | 1120 Rpm | ฿24,436 | RFQ
|
10151K | 30 " | 34 x 17 x 35 " | 6915 ซม | 1115 Rpm | ฿25,076 | RFQ
|
10203K | 24 " | 25 x 17 x 34 " | 5280 ซม | 1120 Rpm | ฿28,160 | RFQ
|
10204K | 24 " | 25 x 17 x 34 " | 5280 ซม | 1120 Rpm | ฿27,287 | RFQ
|
10253K | 30 " | 34 x 19 x 34 " | 5280 ซม | 1120 Rpm | ฿28,712 | RFQ
|
10254K | 30 " | 34 x 19 x 34 " | 5280 ซม | 1120 Rpm | ฿27,985 | RFQ
|
10301K | 24 " | 25 x 17 x 34 " | 5280 ซม | 1120 Rpm | ฿26,036 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.