AIRMASTER FAN 21352 แอร์บลาสเตอร์ขับตรงขาตั้งสูง 1 เฟสเส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 30 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเวียนอากาศ |
ใบมีด Dia | 30 " |
วัสดุใบมีด | หล่ออลูมิเนียม |
ขนาด | 35 x 55 x 74 " |
อัตราการไหล | 8000 ซม |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
จำนวนใบมีด | 6 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
กำลังไฟ | 1/2 |
ระดับเสียง | 86 เดซิเบล |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 VAC |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ใบมีด Dia | ขนาด | อัตราการไหล | จำนวนใบมีด | กำลังไฟ | ระดับเสียง | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21300 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23 x 55 x 62 " | 3450 ซม | 4 | 1/4 | 74 เดซิเบล | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | ฿159,447 | RFQ
|
21301 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23 x 55 x 62 " | 3450 ซม | 4 | 1/4 | 74 เดซิเบล | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | ฿158,749 | RFQ
|
21302 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23 x 55 x 62 " | 3450 ซม | 4 | 1/4 | 74 เดซิเบล | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | ฿185,309 | RFQ
|
21303 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23 x 55 x 62 " | 3450 ซม | 4 | 1/4 | 74 เดซิเบล | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | ฿185,454 | RFQ
|
21310 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29 x 55 x 68 " | 5200 ซม | 4 | 1/4 | 80 เดซิเบล | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | ฿163,898 | RFQ
|
21311 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29 x 55 x 68 " | 5200 ซม | 4 | 1/4 | 80 เดซิเบล | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | ฿163,200 | RFQ
|
21312 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29 x 55 x 68 " | 5200 ซม | 4 | 1/4 | 80 เดซิเบล | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | ฿189,527 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.