AIRMASTER FAN 22110 Air Blaster ขับตรงขาตั้งเตี้ย 1 เฟสเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 24 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเวียนอากาศ |
ใบมีด Dia | 24 " |
วัสดุใบมีด | หล่ออลูมิเนียม |
ขนาด | 24 x 20 x 26 " |
อัตราการไหล | 5200 ซม |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
จำนวนใบมีด | 4 |
กำลังไฟ | 1/4 |
ระดับเสียง | 80 เดซิเบล |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 VAC |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ระดับเสียง | ใบมีด Dia | วัสดุใบมีด | ความเร็ว | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ขนาด | อัตราการไหล | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22100 | 74 เดซิเบล | 18 " | หล่ออลูมิเนียม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | 115 / 230 VAC | 18 x 20 x 20 " | 3450 ซม | เหล็ก | ฿118,050 | RFQ
|
22101 | 74 เดซิเบล | 18 " | หล่ออลูมิเนียม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | 230 / 460 VAC | 18 x 20 x 20 " | 3450 ซม | เหล็ก | ฿99,636 | RFQ
|
22102 | 74 เดซิเบล | 18 " | หล่ออลูมิเนียม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | 115 / 230 VAC | 18 x 20 x 20 " | 3450 ซม | เหล็ก | ฿143,709 | RFQ
|
22103 | 74 เดซิเบล | 18 " | หล่ออลูมิเนียม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | 230 / 460 VAC | 18 x 20 x 20 " | 3450 ซม | เหล็ก | ฿144,058 | RFQ
|
22111 | 80 เดซิเบล | 24 " | หล่ออลูมิเนียม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | 230 / 460 VAC | 24 x 20 x 26 " | 5200 ซม | เหล็ก | ฿120,174 | RFQ
|
22112 | 80 เดซิเบล | 24 " | หล่ออลูมิเนียม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | 115 / 230 VAC | 24 x 20 x 26 " | 5200 ซม | เหล็ก | ฿146,734 | RFQ
|
22113 | 80 เดซิเบล | 24 " | หล่ออลูมิเนียม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | 230 / 460 VAC | 24 x 20 x 26 " | 5200 ซม | เหล็ก | ฿146,909 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.