AIRMASTER FAN 94306 บานเกล็ดไอดีแบบคงที่ขนาด 48 x 36 นิ้ว
รายการ: CE7WZM
รุ่น: 94306
฿36,334 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานเกล็ดไอดี |
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ | 5-3 / 4 ตร.ม. |
ความสูง | 36 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ขนาดเปิดผนัง | 48 x 36 " |
ความกว้าง | 48 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.