AIRMASTER FAN C-18PN แอร์หมุนเวียน 18 นิ้ว 2670 Cfm 115v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเวียนอากาศ |
ลอม | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 18 " |
วัสดุใบมีด | เหล็กชุบสังกะสี |
CFM สูง | 2670 |
CFM ต่ำ | 1850 |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | เชิงพาณิชย์ |
RPM ของพัดลม | 1480 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 23 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 105 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 11 " |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1/15 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1480 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
สถานที่ติดตั้ง | แท่น |
สไตล์การติดตั้ง | ฐานติดตั้ง |
จำนวนใบมีด | 3 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 2.6 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ภายนอก Dia. | 23 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความเร็ว | 2 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 23 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | นิกเกิลโครเมี่ยม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 8414513000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ใบมีด Dia | CFM สูง | RPM ของพัดลม | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-20PN3 | 20 " | 2520 | 1615 | 1615 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.