AIRMASTER FAN EMC48B Air Cannon 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์แคนนอน |
Air Velocity (FPM) ที่ 20 Ft. | 500 |
ความเร็วลม (FPM) @ 40 Ft | 300 |
Air Velocity (FPM) ที่ 60 Ft. | 200 |
Air Velocity (FPM) ที่ 80 Ft. | 100 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 48 " |
CFM สูง | 17,173 |
มิติ A | 27 " |
มิติข้อมูล B | 51 " |
มิติข้อมูล C | 53 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | อีพ็อกซี่ |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | การตรวจสอบข้อเรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อมของ UL |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 53 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ภายใน Dia | 27 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 27 " |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1510 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
สถานที่ติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนใบมีด | 4 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 11.0 |
ภายนอก Dia. | 51 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความเร็ว | 1 |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 53 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | อีพ็อกซี่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 134.62 |
รหัส HS | 8414513000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
BDMC36C | อลูมิเนียม | ผู้ชายคูลเลอร์ | ฿24,029 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.