AIRMASTER FAN LC42BD แมนคูลเลอร์สายพานขับขนาด 42 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้ชายคูลเลอร์ |
ใบมีด Dia | 42 " |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
อัตราการไหล | 13036 ซม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
จำนวนความเร็ว | 2 |
กำลังไฟ | 1 |
ระดับเสียง | 70 dBA |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 582 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. พัดลมขนาด 42 นิ้วนี้มีกลไกขับเคลื่อนด้วยสายพานที่เชื่อมต่อมอเตอร์และใบพัดของพัดลมเข้ากับสายพาน และสามารถปรับเพื่อให้ได้ความเร็วพัดลมที่ต้องการ
A. สวิตช์โยกมีปุ่มสำหรับการทำงานที่สามารถกดที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า
A. โครงสร้าง ODP (ป้องกันน้ำหยดแบบเปิด) ช่วยให้อากาศไหลผ่านมอเตอร์ได้อย่างอิสระ เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปและป้องกันของเหลวเข้าสู่มอเตอร์
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ใบมีด Dia | อัตราการไหล | จำนวนความเร็ว | ระดับเสียง | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC36BD | 36 " | 8758 ซม | 2 | 68 dBA | 600 Rpm | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.