Airotronics Tgmpl40100a1h | 21ew99 | รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIROTRONICS TGMPL40100A1H รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 100 วินาที 6 ขา Spdt | AF7JCQ 21EW99

AIROTRONICS TGMPL40100A1H รีเลย์ตัวจับเวลาแบบห่อหุ้ม 100 วินาที 6 ขา Spdt

In Stock
รายการ: AF7JCQ รุ่น: TGMPL40100A1Hอ้างไขว้: 21EW99

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,615 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม
วิธีการปรับทรานดิวเซอร์วัดตําแหน่งเชิงเส้น
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10A
รูปแบบการติดต่อสพท
ฟังก์ชันช่วงเวลา / สุนัขเฝ้าบ้าน
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
Hzไม่สามารถใช้งาน
แรงดันไฟฟ้าอินพุต24 ถึง 28 VDC
การติดพื้นผิว
เอาท์พุตถ่ายทอด
Pins6
ไฟแสดงสถานะไม่มี
ช่วงจับเวลา1.00 วินาที ถึง 100.00 วินาที

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536490075

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟังก์ชันHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตPinsช่วงจับเวลาราคา
AIROTRONICS MC1003631H รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 1023 นาที 6 ขา | AF7JBT 21EW 77 MC1003631HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot, Interval, Resettable Single Shot / Watchdog50/60120 VAC60.10 วินาที ถึง 1023 นาที฿2,402
AIROTRONICS MC2003631H รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 1023 นาที 6 ขา | AF7JBU 21EW78 MC2003631HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot, Interval, Resettable Single Shot / Watchdog50/60230 VAC60.10 วินาที ถึง 1023 นาที฿2,549
AIROTRONICS MC3003631H รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 1023 นาที 6 ขา | AF7JBV 21EW 79 MC3003631HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot, Interval, Resettable Single Shot / Watchdog50/6024 VAC60.10 วินาที ถึง 1023 นาที฿2,618
AIROTRONICS MC7003631H รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 1023 นาที 6 ขา | AF7JBW 21EW80 MC7003631HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot, Interval, Resettable Single Shot / Watchdogไม่สามารถใช้งานVDC 1260.10 วินาที ถึง 1023 นาที฿2,629
AIROTRONICS MC4003631H รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 1023 นาที 6 ขา | AF7JBX 21EW81 MC4003631HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot, Interval, Resettable Single Shot / Watchdogไม่สามารถใช้งานVDC 2460.10 วินาที ถึง 1023 นาที฿2,576
AIROTRONICS MC1003601H Encapsulated Timer Relay 100min 6 Pin Spdt | AF7JBY 21EW 82 MC1003601HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot On Make, Interval On, Single Shot On Break, Retriggerable Interval, Retriggerable Single Shot, Delay On Make with Initiate, Repeat Cycle On / Off Delay50/60120 VAC61.00 วินาที ถึง 100 นาที฿2,948
AIROTRONICS MC2003601H รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 100 นาที 6 ขา Spdt | AF7JBZ 21EW83 MC2003601HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot On Make, Interval On, Single Shot On Break, Retriggerable Interval, Retriggerable Single Shot, Delay On Make with Initiate, Repeat Cycle On / Off Delay50/60230 VAC61.00 วินาที ถึง 100 นาที฿2,853

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIROTRONICS TGMPL40100A1H รีเลย์ตัวจับเวลาแบบห่อหุ้ม 100 วินาที 6 ขา Spdt
฿1,615 / หน่วย