AKG AP20-4041 ออยคูลเลอร์มอเตอร์ Ac 17.0hp ความร้อนถูกลบออก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บังคับแอร์ออยล์คูลเลอร์ |
เดซิเบล | 83 |
การกำจัด | 2.44 ลูกบาศ์กนิ้ว |
ประเภทตัวกรอง | สปินออน |
เสร็จสิ้น | Black |
วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อน | อลูมิเนียม |
HP นำความร้อนออก | 17.0 |
ขนาดพอร์ตขาเข้า | รหัส 61 หน้าแปลน 1-1 / 2 " |
ไมครอน | 9 |
มอเตอร์แอมป์ | พัดลม / ปั๊ม - 8.6 / 4.3 |
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์ | เหล็ก |
มอเตอร์ HP | พัดลม / ปั๊ม - 3 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 18.9 " |
ความกว้างโดยรวม | 23.6 " |
วัสดุปั๊ม | เหล็ก / อลูมิเนียม |
RPM ปั๊ม | 1750 |
ชนิดภาพเขียน | มอเตอร์ AC พร้อมปั๊ม |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 116.84 |
รหัส HS | 8419505000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การกำจัด | ขนาดพอร์ตขาเข้า | มอเตอร์ HP | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP10-2041 | 1.22 ลูกบาศ์กนิ้ว | รหัส 61 หน้าแปลน 1-1 / 2 " | พัดลม / ปั๊ม - 2 | 24 " | 15.2 " | 17.7 " | ฿146,181 | |
AP20-2041 | 1.22 ลูกบาศ์กนิ้ว | รหัส 61 หน้าแปลน 1-1 / 2 " | พัดลม / ปั๊ม - 3 | 24 " | 18.9 " | 23.6 " | ฿160,690 | |
AP30-2041 | 1.22 ลูกบาศ์กนิ้ว | รหัส 61 หน้าแปลน 1-1 / 2 " | พัดลม / ปั๊ม - 3 | 24 " | 23.4 " | 27.6 " | ฿177,545 | |
AP30-4041 | 2.44 ลูกบาศ์กนิ้ว | รหัส 61 หน้าแปลน 1-1 / 2 " | พัดลม / ปั๊ม - 3 | 24 " | 23.4 " | 27.6 " | ฿198,109 | |
AP105-8051 | 4.88 ลูกบาศ์กนิ้ว | รหัส 61 หน้าแปลน 2 " | พัดลม - 3 ปั๊ม - 7.5 | 48.4 " | 33.2 " | 39 " | ฿415,145 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.