Akg C-70100bg | อาฟเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ Max Hp 25 100 Cfm | 4ujg5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKG C-70100BG Air Cooled Aftercooler Max Hp 25 Cfm | AD100RMH 9UJG4

AKG C-70100BG อาฟเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ Max Hp 25 100 Cfm

In Stock
รายการ: AD9RMH รุ่น: C-70100BGข้ามอ้างอิง: 4UJG5
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
฿22,729 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAftercooler ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ความลึก1.77 "
ความสูง9.17 "
สูงสุด Flow CFM @ 100 PSI100
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที ความดัน60 PSI
วัสดุ Tubeอลูมิเนียม
ความกว้าง17.91 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.92
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)55.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.92
รหัส HS8419505000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • วัสดุครีบ (อะลูมิเนียม)
  • สูงสุด HP คอมเพรสเซอร์ (25)
  • NPT Inlet / Outlet Air (เข้า) (1)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงสูงสุด แอมป์แม็กซ์ ชั่วคราวแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
AKG CC100-1 Air Cooled Aftercooler Max Hp 20 Cfm | AD113RLM 9UJE4 CC100-114.72 "12.64 "5.2/2.6ฮิต F115/23015.94 "฿71,989
AKG CC200-1 Air Cooled Aftercooler Max Hp 40 Cfm | AD245RLN 9UJE4 CC200-115.59 "16.3 "7/3.5ฮิต F115/23019.88 "฿84,023
AKG CC450-1 อาฟเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ Max Hp 75 539 Cfm | AD9RLP 4UJE6 CC450-117.75 "21 "8/4ฮิต F115/23026.38 "฿122,319
AKG CC600-1 Air Aftercooler Max Hp 125 Cfm | AD785RLQ 9UJE4 CC600-118.74 "23.19 "12.8/6.4ฮิต F115/23030.31 "฿178,528
AKG CC1600-3 Air Aftercooler สูงสุด 350 2300 Cfm | AD9RLT 4UJE9 CC1600-324.76 "35.9 "13.2/6.6ฮิต F230/46040.94 "฿426,042
AKG CC2500-3 เครื่องทำความเย็นอากาศ Max Hp 700 4316 Cfm | AD9RLV 4UJF2 CC2500-330.28 "44.25 "19.6/9.8ฮิต F230/46048.82 "฿525,329
AKG CC3500-3 เครื่องทำความเย็นอากาศ Max Hp 1000 4800 Cfm | AD9RLW 4UJF3 CC3500-333.82 "57.87 "26/13ฮิต F230/46052.76 "฿650,488

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AKG C-70100BG อาฟเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ Max Hp 25 100 Cfm
฿22,729 / หน่วย