AKRO-MILS 10164 ตู้เก็บของพลาสติก 64 ลิ้นชัก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ลิ้นชัก |
สีของตู้ | Black |
วัสดุคณะรัฐมนตรี | สไตรีน |
สีลิ้นชัก | กึ่งชัดเจน |
ความลึกของลิ้นชัก | 5 1 / 4 " |
ความสูงของลิ้นชัก | 1 1 / 2 " |
วัสดุลิ้นชัก | พลาสติกกึ่งใส |
ความกว้างลิ้นชัก | 2 1 / 8 " |
เสร็จสิ้น | พลาสติก |
จำนวนลิ้นชักหรือถังขยะ | 64 |
ความลึกโดยรวม | 6 3 / 8 " |
ความสูงโดยรวม | 15 13 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
แพคเกจจำนวน | 1 |
UPC | 032903101690 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีของตู้ | ความลึกของลิ้นชัก | ความสูงของลิ้นชัก | ความกว้างลิ้นชัก | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10144 | สีเทา | 5 1 / 4 " | เล็ก 1-1 / 2 ", ใหญ่ 2" | เล็ก 2-1 / 4 ", ใหญ่ 4-1 / 2" | 15 13 / 16 " | 20 " | ฿3,540 | ||
10124 | สีเทา | 4 3 / 8 " | 5 1 / 4 " | 2" | 15 13 / 16 " | 20 " | ฿3,420 | ||
10116 | สีเทา | 2 1 / 8 " | 5 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 10 9 / 16 " | ฿1,901 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.