Akro-mils 30048สีฟ้า | ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว น้ำเงิน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ถังขยะ AKRO-MILS 30048BLUE ยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว น้ำเงิน | AD8GTK 4KEW5

AKRO-MILS 30048BLUE ชั้นวางของ ยาว 17-7 / 8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีฟ้า

In Stock
รายการ: AD8GTK รุ่น: 30048BLUEอ้างอิงไขว้: 4KEW5
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
฿550 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 8
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีสีน้ำเงิน
ความสูง6 "ถึง 8"
ความสูงภายใน5 15 / 16 "
ความยาวภายใน16 "
ความกว้างภายใน2 1 / 2 "
ความยาว16 "ถึง 18"
ความจุโหลด25 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก6"
ความยาวภายนอก17 7 / 8 "
ความกว้างภายนอก4 1 / 8 "
แพคเกจจำนวน8
UPC032903005028
ปริมาณ0.16 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.16 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง4 "ถึง 5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)47.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.03
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 40020, 29301, 40410
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
    AKRO-MILS 30048SCLAR ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีใส | AD3NQP 40K451 30048 วินาทีทูโทนช็อคชิพ฿738
    ถังขยะ AKRO-MILS 30048RED ยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว แดง | AD8GTH 4KEW3 30048REDสีแดง฿550

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30048BLUE ชั้นวางของ ยาว 17-7 / 8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีฟ้า
    ฿550 / หน่วย