Akro-mils 30094sclar | ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีใส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30094SCLAR ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีใส | AD3NQU 40K455

AKRO-MILS 30094SCLAR ชั้นวางของ ยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีใส

In Stock
รายการ: AD3NQU รุ่น: 30094SCLARข้ามอ้างอิง: 40K455
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
฿1,023 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีทูโทนช็อคชิพ
ความสูง6 "ถึง 8"
ความสูงภายใน5 15 / 16 "
ความยาวภายใน21 3 / 4 "
ความกว้างภายใน5"
ความยาว22 "ถึง 24"
ความจุโหลด35 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก6"
ความยาวภายนอก23 5 / 8 "
ความกว้างภายนอก6 5 / 8 "
แพคเกจจำนวน10
UPC032903015126
ปริมาณ0.4 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.4 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง6 "ถึง 8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.62
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)62.55
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.38
รหัส HS3923100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 40410, 40030, 29301
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
    ถังขยะ AKRO-MILS 30094RED ยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว แดง | AA2EKN 10F118 30094REDสีแดง฿1,071
    AKRO-MILS 30094BLUE ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว น้ำเงิน | AA2EKQ 10F120 30094 บลูสีน้ำเงิน฿1,071

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30094SCLAR ชั้นวางของ ยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีใส
    ฿1,023 / หน่วย