Akro-mils 30120แดง | ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ถังขยะ AKRO-MILS 30120RED ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | เอซี3ทีเอ็มอี 2W251

AKRO-MILS 30120RED ชั้นวางของ ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีแดง

In Stock
รายการ: AC3TME รุ่น: 30120REDข้ามอ้างอิง: 2W251
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
฿203 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 24
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีสีแดง
ความสูง4 "ถึง 5"
ความสูงภายใน4"
ความยาวภายใน10 1 / 4 "
ความกว้างภายใน3"
ความยาว10 "ถึง 12"
ความจุโหลด10 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก4"
ความยาวภายนอก11 5 / 8 "
ความกว้างภายนอก4 1 / 8 "
แพคเกจจำนวน24
UPC032903012026
ปริมาณ0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง4 "ถึง 5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)32.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.03
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 40410, 30102, 40120, 29300, 30101
  • โครงสร้างชิ้นเดียวทนน้ำจารบีและน้ำมันนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับหน่วยดึงข้อมูลและระบบเก็บเข้าลิ้นชัก / แนวตั้ง
  • Akro-Mils 30120RED เป็นถังเก็บของที่ทนทานพร้อมที่แขวนด้านหลังในตัวที่ช่วยให้ถังขยะสามารถเอียงออกได้เพื่อการเข้าถึงที่สมบูรณ์และช่องแบ่งหลายช่องสำหรับตัวเลือกการจัดเก็บที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้โหลดตัวเองได้เต็มที่โดยไม่แตก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
AKRO-MILS 30120GREEN ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเขียว | AB3PBX 1UMR8 30120GREENสีเขียว฿203
AKRO-MILS 30120SCLAR ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส | AD3NQA 40K438 30120 วินาทีทูโทนช็อคชิพ฿267
AKRO-MILS 30120BLUE ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว น้ำเงิน | AE6ZDV 5W840 30120 บลูสีน้ำเงิน฿203
AKRO-MILS 30120YELLO ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เหลือง | AE6ZEJ 5W853 30120 YELLOสีเหลือง฿203

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AKRO-MILS 30120RED ชั้นวางของ ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีแดง
฿203 / หน่วย